Метчик ручной М10x1,5 - первый
Метчик ручной М10x1,5 - первый
Артикул:06401 10
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеМетчик формы A (первый) для изготовления вручную метрической резьбы стандарта ISO по DIN13 в сквозных и глухих отверстиях в группах материалов из стали, цветных металлов и чугуна с прочностью до 800 Н/мм²
Примечание
Для получения полной резьбы дополнительно требуются второй и третий метчики -
Характеристики
Стандарты
DIN 352
Тип резьбы x номинальный диаметр
M10
Шаг резьбы
1,5 мм
Длина
70 мм
Длина резьбы (метрическая резьба)
24 мм
Диаметр хвостовика
7 мм
Размер четырехгранника
5,5 мм
Диаметр отверстия под резьбу
8,5 мм
Материал
HSS
Тип резьбы
Метрическая резьба
-
Метчики ручные Размер: 110,4 кб