Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Набор метчиков ручных, M3-M12 (21 шт.)

Артикул: 063901
Набор метчиков ручных, M3-M12 (21 шт.)

Набор метчиков ручных, M3-M12 (21 шт.)

Артикул:063901

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    21 шт. Для метрической резьбы ISO стандарта DIN 13

    Метчики хранятся в удобном футляре из ABS пластика
    • Высокая ударостойкость футляра
    • Не ржавеет
    Футляр не имеет острых кромок
    • Не повреждает руки и одежду
    Умеренно плотная посадка сверл в пластмассовой кассете
    • Метчики не «звенят»
    • Легко извлекаются
    Ярусное размещение в кассете

    Надежное запирание крышки футляра ползунковым замком
    • Предотвращается случайное открытие крышки футляра, например, при падении на пол
    Область применения
    Метчики предназначены для нарезания резьбы в отверстиях деталей из стали и цветных сплавов.

    Состав набора:
        Название  Параметры   Артикул  Кол-во, 
     шт.
     1  Метчик ручной №1   М3 х 0,5  06401 3      1
     2  Метчик ручной №1   М4 х 0,7  06401 4      1
     3  Метчик ручной №1   М5 х 0,8  06401 5      1
     4  Метчик ручной №1   М6 х 1,0  06401 6      1
     5  Метчик ручной №1   М8 х 1,25  06401 8      1
     6  Метчик ручной №1   М10 х 1,5  06401 10       1
     7  Метчик ручной №1   М12 х 1,75  06401 12      1
     8  Метчик ручной №2  М3 х 0,5  06402 3      1
     9  Метчик ручной №2  М4 х 0,7  06402 4      1
     10  Метчик ручной №2  М5 х 0,8  06402 5      1
     11  Метчик ручной №2  М6 х 1,0  06402 6      1
     12  Метчик ручной №2  М8 х 1,25  06402 8      1
     13  Метчик ручной №2  М10 х 1,5  06402 10      1
     14  Метчик ручной №2  М12 х 1,75  06402 12      1
     15  Метчик ручной №3  М3 х 0,5  06403 3      1
     16  Метчик ручной №3  М4 х 0,7  06403 4      1
     17  Метчик ручной №3  М5 х 0,8  06403 5      1
     18  Метчик ручной №3  М6 х 1,0  06403 6      1
     19  Метчик ручной №3  М8 х 1,25  06403 8      1
     20  Метчик ручной №3  М10 х 1,5  06403 10      1
     21  Метчик ручной №3  М12 х 1,75  06403 12      1
  • Характеристики

    Количество деталей в ассортименте/комплекте

    21 шт.

    Стандарты

    DIN 352

    Материал

    HSS

    В комплект входит:
    Метчик первый
    • Метчик первый М3 - 1 шт.
    • Метчик первый М4 - 1 шт.
    • Метчик первый М5 - 1 шт.
    • Метчик первый М6 - 1 шт.
    • Метчик первый М8 - 1 шт.
    • Метчик первый М10 - 1 шт.
    • Метчик первый М12 - 1 шт.
    Метчик второй
    • Метчик второй М3 - 1 шт.
    • Метчик второй М4 - 1 шт.
    • Метчик второй М5 - 1 шт.
    • Метчик второй М6 - 1 шт.
    • Метчик второй М8 - 1 шт.
    • Метчик второй М10 - 1 шт.
    • Метчик второй М12 - 1 шт.
    Метчик третий
    • Метчик третий М3 - 1 шт.
    • Метчик третий М4 - 1 шт.
    • Метчик третий М5 - 1 шт.
    • Метчик третий М6 - 1 шт.
    • Метчик третий М8 - 1 шт.
    • Метчик третий М10 - 1 шт.
    • Метчик третий М12 - 1 шт.
    Кейс - 1 шт.