Плашки WUMAX
Набор плашек HSS M3-M12, DIN223, 7шт., WUMAX
Артикул:1652001
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеПлашка в соответствии с DIN EN 223 в закрытом исполнении с предварительными прорезями (форма B) для изготовления стандартной метрической резьбы ISO в соответствии с DIN 13 из стали прочностью до 850 Н/мм2 и чугуна.
Двусторонний разрез
- Может использоваться с обеих сторон
- Резьбу можно обрезать за один процесс
- Легкая резка и отличное удаление стружки в направлении резания
Инструкции
Плашка помещается в плашкадержатель на высоте среднего винта. Винты затягиваются исключительно отверткой. Плашка размещается строго вертикально на заготовке. Плашку можно использовать с обеих сторон. При нарезке резьбы необходимо добавлять достаточное количество смазочно-охлаждающей жидкости либо масла для резки. После двух оборотов необходимо повернуть плашку в обратную нарезанию резьбы сторону.
Состав набора:
- арт. 16523 - Плашка HSS М3x0,5 DIN223, WUMAX - 1 шт
- арт. 16524 - Плашка HSS М4х0,7 DIN223, WUMAX - 1 шт
- арт. 16525 - Плашка HSS М5х0,8 DIN223, WUMAX - 1 шт
- арт. 16526 - Плашка HSS М6х1,0 DIN223, WUMAX - 1 шт
- арт. 16528 - Плашка HSS М8х1,25 DIN223, WUMAX - 1 шт
- арт. 165210 - Плашка HSS М10х1,5 DIN223, WUMAX - 1 шт
- арт. 165212 - Плашка HSS М12х1,75 DIN223, WUMAX - 1 шт
- Кейс из ABS-пластика со вставкой EVA - 1 шт
-
Технические характеристики
- Тип: Для метрической резьбы ISO DIN 13
- Режущий материал: HSS
- Поверхность: Без покрытия
- Тип резьбы: Метрическая
- Форма: B
- Класс точности: 6g
- Обрабатываемый материал: Сталь, чугун
- Маркировка: Сталь, Чугун
-
Набор плашек WUMAX Размер: 3,6 мб

























