Биметаллическое ножовочное полотно, 300х13, 24 зуба
Биметаллическое ножовочное полотно, 300х13, 24 зуба
Артикул:060330013
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеПильное полотно с улучшенной производительностью резания и гибкостью.
Специальная сталь: Высоколегированная быстрорежущая сталь на кромках зубьев, инструментальная сталь высокой твердости на спинке.
Кромки зубьев выполнены из закаленного материала для непревзойденной производительности резания и длительного срока службы.
Быстрая, длительная и экономичная работа благодаря одному пильному полотну.
Обычные зубья- Оптимальная экономическая эффективность
- Улучшенная безопасность
- Высокая производительность резания
- Длительный срок службы
- Универсальное использование
- Большой шаг зубьев в области первоначального распила для более легкого первоначального распила. Вибрация при распиле тонких материалов значительно снижена.
- Малый шаг зубьев в оставшейся области распила для высокой производительности резания.
- Инструментальная сталь (высоколегированный и низколегированный сплав)
- Конструкционная сталь (высоколегированный и низколегированный сплав)
- Быстрорежущая сталь
- Нержавеющая стал
-
Характеристики
- Толщина материала, макс.: 2 мм
- Кол-во зубьев на единицу длины: 24 шт./дюйм
- Длина (L): 300 мм
- Ширина (B): 12,5 мм
- Толщина (H): 0,63 мм