Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Пилки для сабельной пилы

Новинки
Артикул: 1615822842
Пилки для сабельной пилы (дерево), 206Х4,3/6,4, 5 шт., WUMAX

Пилки для сабельной пилы (дерево), 228Х3,6/5,1, 5 шт., WUMAX

Артикул:1615822842

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Назначение: Используются для быстрого распила пиломатериалов с гвоздями, ПВХ, пластиков, древесины лиственных и хвойных пород, фанеры, древесноволокнистых плит.

    Толщина обрабатываемого материала 10 - 175 мм.

    Прогрессивный шаг зубьев делает пилку идеальной для резки тонких и толстых материалов быстро и чисто.

    Область применения: используется в машиностроении, производственных отраслях, деревообработке и строительстве.
  • Технические характеристики
    Рабочая длина: 206 мм
    Шаг зуба: 4.3 - 6.4 мм
    Общая длина: 228 мм

  • Пилки 2026 Размер: 8,6 мб
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять