Пилки для сабельной пилы (металл), 228X2,5/3,2, 5 шт.
Пилки для сабельной пилы (металл), 228X2,5/3,2, 5 шт.
Артикул:0615922829
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеДля профессионального использования
Максимальная производительность и длительный срок службы
- Лезвие режет точно и под прямым углом благодаря чрезвычайно широкому полотну лезвия
- Зуб 2х2 обеспечивает приятную и легкую работу
- Дополнительную техническую информацию можно найти на упаковке продукта.
- При работе с металлом обеспечить охлаждение, уменьшить частоту движения хода и убрать ротационное движение
- Охлаждение продлевает срок службы пилки для сабельной пилы
-
Характеристики
- Длина (L): 228 мм
- Шаг зубьев, мин/макс.: 2,5 - 3,2 мм
- Толщина: 1,6 мм
- Особенно подходит для: Металлические профили и трубы, толстолистовой металл
- Мин/макс. толщина материала: 4-12 мм
- Количество: 5 шт
-
Пилки для сабельной пилы (металл) Размер: 15,6 мб