Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Продукты для охлаждения режущего инструмента

Новинки
Артикул: 1893050030
Смазочно-охлаждающая жидкость, 5 кг., WUMAX

Смазочно-охлаждающая жидкость, 5 кг., WUMAX

Артикул:1893050030

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Полусинтетическая современная водосмешиваемая смазочно-охлаждающая жидкость на основе синтетических эфиров, минерального масла и комплексного пакета присадок.
    Предназначена для широкого ряда операций металлообработки сталей, чугунов всех видов, алюминия и других цветных металлов: лезвийная обработка (точение, фрезерование), абразивная обработка (шлифование) и др.

    Концентрации и приготовление раствора:
    Данный продукт поставляется в виде концентрата. Для приготовления рабочего раствора необходимо смешать концентрат с водой в необходимых пропорциях и тщательно перемешать. Подогрев воды при этом не требуется.

    Рекомендуемая концентрация СОЖ:
    • для операций шлифования: 3 - 5 %
    • для основных операций обработки резанием: 4 - 6 %
    • для тяжелых операций обработки резанием: 5 - 10 %
    Экспресс-контроль концентрации рабочего раствора на рефрактометре Брикса:
    Концентрация СОЖ (%) = 1,45 х показатель рефрактометра Брикса

    Особенности
    • Высокая моющая, проникающая и охлаждающая способность;
    • Хорошие смазочные свойства;
    • Отличные антикоррозионные свойства;
    • Высокая стабильность эмульсии;
    • Малая склонность к пенообразованию;
    • Отсутствие в составе токсичных соединений (соединений хлора, формальдегида, нитритов, фенолов, тяжелых металлов).
    Срок годности
    36 месяцев при хранении в не вскрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре от +5°C до +25°C.
  • Технические характеристики
    • Масса: 5 кг
    • Химическая основа: Синтетические эфиры, минеральное масло и комплексный пакет присадок
    • Срок годности: 36 месяцев при соблюдении условий хранения
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять