Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Сверло по металлу HSCO (5% Co) DIN338 MULTISTEP-d 11,5 мм., WUMAX, блистер

Артикул: 1626941150
Сверло по металлу HSCO (5% Co) DIN338 MULTISTEP-d 11,5 мм., WUMAX, блистер

Сверло по металлу HSCO (5% Co) DIN338 MULTISTEP-d 11,5 мм., WUMAX, блистер

Артикул:1626941150

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Многофункциональное сверло с уникальной технологией MULTISTEP для сверления высокоточных круглых отверстий практически во всех материалах, таких как нержавеющая сталь, жаропрочных сталях и титане.

    Подходит для общего применения в обычной стали с прочностью до 1200 Н/мм², а также в чугуне, цветных металлах, твердой и мягкой древесине.

    Новая геометрия ступенчатого вершины сверла.
    • Точные круглые отверстия без предварительного центрирования.
    • Мгновенное сверление без проскальзывания.
    • Возможно сверление под наклоном.
    Простое растачивание или расширение существующего отверстия.

    Значительно быстрее обычных спиральных сверл.
    • Значительно меньшие усилия по сравнению со сверлением с помощью обычного спирального сверла.
    • Позволяет проделать в 5 раз больше отверстий на 60% быстрее при меньшем на 40% давлении.
    Чрезвычайно удобное сверление
    • Экономия время и ресурс на предварительного сверления, точное точечное сверление без смещения центра.
    • Простое растачивание или расширение существующего отверстия.
    • Идеально подходит для высверливания заклепок.
    • Идеально подходит для сверления круглых труб (например, при изготовлении перил), для высверливания шпилек, отверстий под заклепки, для сверления листового металла и тонкостенных профильных материалов
    • Идеально подходит для высокоточного, комфортного и быстрого сверления твердых материалов.
    • Идеально подходит для отверстий большого диаметра.
    Cпиральное сверло, позволяющее выполнять точное сверление отверстий диаметром до 20 мм без предварительного сверления и кернения.
    • Оптимизированная геометрия ступенчатого наконечника сверла.
    • Хвостовик сверла > 13,0 мм уменьшен до диаметра 12,7 мм.
    3-х гранный хвостовик для использования во всех распространенных 3-кулачковых сверлильных патронах (от диаметра 4 мм)
    • Сверло не проворачивается в патрон дрели: более быстрая и комфортная работа
    • Оптимальная передача усилия
    • Защита сверлильного патрона от повреждений.
    • Для открытия и закрытия сверлильного патрона требуется небольшое усилие.
    Внимание
    При работе с глухими отверстиями обратите внимание на удлиненный кончик сверла (см. размер l3)!
  • Технические характеристики
    • Диаметр (Ø): 11,5 мм
    • Длина (l1): 142 мм
    • Длина спиральной части (l2): 94 мм
    • Длина режущей кромки (l3): 11,5 мм
    • Тип хвостовика: 3-гранный
    • Подходит для типа оборудования: Дрель, Аккум, шуруповёрты, Сверлильный станок
    • Обрабатываемые материалы: Сталь, Чугун, Нерж. сталь, Титан, Цветной металл, Древесина
    • Стандарт / глубина сверления: DIN 338 / 5xD
    • Форма хвостовика: 3 - гранный с 4,0 мм / цилиндр.
    • Материал изготовления: HSCO
    • Угол заточки: MULTISTEP
    • Срок службы: 4 из 4 баллов
    • Скорость сверления: 4 из 4 баллов
    • Качество отверстия: 4 из 4 баллов
    • Универсальность: 4 из 4 баллов
    • Самоцентрирующееся: Да
    • Подходит для предела прочности до: 1200 Н/мм2
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять