Сверла MULTISTEP
Сверло по металлу HSCO (5% Co) DIN338 MULTISTEP-d 12,5 мм., WUMAX, блистер
Артикул:1626941250
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеМногофункциональное сверло с уникальной технологией MULTISTEP для сверления высокоточных круглых отверстий практически во всех материалах, таких как нержавеющая сталь, жаропрочных сталях и титане.
Подходит для общего применения в обычной стали с прочностью до 1200 Н/мм², а также в чугуне, цветных металлах, твердой и мягкой древесине.
Новая геометрия ступенчатого вершины сверла.
- Точные круглые отверстия без предварительного центрирования.
- Мгновенное сверление без проскальзывания.
- Возможно сверление под наклоном.
Значительно быстрее обычных спиральных сверл.
- Значительно меньшие усилия по сравнению со сверлением с помощью обычного спирального сверла.
- Позволяет проделать в 5 раз больше отверстий на 60% быстрее при меньшем на 40% давлении.
- Экономия время и ресурс на предварительного сверления, точное точечное сверление без смещения центра.
- Простое растачивание или расширение существующего отверстия.
- Идеально подходит для высверливания заклепок.
- Идеально подходит для сверления круглых труб (например, при изготовлении перил), для высверливания шпилек, отверстий под заклепки, для сверления листового металла и тонкостенных профильных материалов
- Идеально подходит для высокоточного, комфортного и быстрого сверления твердых материалов.
- Идеально подходит для отверстий большого диаметра.
- Оптимизированная геометрия ступенчатого наконечника сверла.
- Хвостовик сверла > 13,0 мм уменьшен до диаметра 12,7 мм.
- Сверло не проворачивается в патрон дрели: более быстрая и комфортная работа
- Оптимальная передача усилия
- Защита сверлильного патрона от повреждений.
- Для открытия и закрытия сверлильного патрона требуется небольшое усилие.
При работе с глухими отверстиями обратите внимание на удлиненный кончик сверла (см. размер l3)! -
Технические характеристики
- Диаметр (Ø): 12,5 мм
- Длина (l1): 142 мм
- Длина спиральной части (l2): 94 мм
- Длина режущей кромки (l3): 14,0 мм
- Тип хвостовика: 3-гранный
- Подходит для типа оборудования: Дрель, Аккум, шуруповёрты, Сверлильный станок
- Обрабатываемые материалы: Сталь, Чугун, Нерж. сталь, Титан, Цветной металл, Древесина
- Стандарт / глубина сверления: DIN 338 / 5xD
- Форма хвостовика: 3 - гранный с 4,0 мм / цилиндр.
- Материал изготовления: HSCO
- Угол заточки: MULTISTEP
- Срок службы: 4 из 4 баллов
- Скорость сверления: 4 из 4 баллов
- Качество отверстия: 4 из 4 баллов
- Универсальность: 4 из 4 баллов
- Самоцентрирующееся: Да
- Подходит для предела прочности до: 1200 Н/мм2

























