Сверла по дереву
Бур-сверло по дереву d12х450 мм, шестигр. хвост., WUMAX
Артикул:1650771245
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеВысокопроизводительное винтовое сверло с новой геометрией резьбы и режущей кромки и специальной обработкой поверхности для оптимального сверления с минимальным трением и значительно увеличивает срок службы при сверлении глубоких отверстий в хвойных и лиственных породах.
- Значительно более длительный срок службы по сравнению с обычными винтовыми сверлами.
- Специальная обработка поверхности.
- Специально адаптированная геометрия.
- Идеально подходит для мягкой и всех твердых пород древесины.
- Минимальное усилие благодаря независимой подаче с еще меньшим трением.
- Новая геометрия режущей кромки.
- Идеальное удаление стружки и устойчивость к сверлению в глубоких отверстиях.
- Оптимизированная геометрия спиральной канавки.
- Шестигранный хвостовик.
- Отсутствие проворачивания в патроне: более быстрая и комфортная работа.
- Оптимальная передача усилия.
- Защита сверлильного патрона от повреждений.
- Минимальное усилие для открытия и зажатия патрона.
- Экономит время.
- Большая рабочая длина.
- Можно использовать с удлинителем.
Бур-сверло по дереву может использоваться как с ручным инструментом, так и стационарно (например, в обрабатывающих центрах с ЧПУ, станках по изготовлению деревянных каркасов) для быстрого сверления глубоких отверстий с точными размерами в древесине (например, в стропилах, балках). В связи с этим необходимо соблюдать значения скорости резания, указанные в таблице скоростей, в зависимости от материала. -
Технические характеристики
- Диаметр (Ø): 12 мм
- Длина: 450 мм
- Рабочая длина: 390 мм
- Тип хвостовика: Шестигранный
- Древесина хвойных пород (>320 мм): 1000 об/мин
- Древесина хвойных пород (<320 мм): 1100 об/мин
- Твердая древесина: 600 об/мин
-
Бур-сверло по дереву, шестигр. хвост., WUMAX Размер: 2,2 мб






















