Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Сверла WUMAX

Новинки
Артикул: 06249100
Сверло по металлу WUMAX HSS-TiN 10,0 мм, DIN338, блистер

Сверло по металлу WUMAX HSS-TiN 10,0 мм, DIN338, блистер

Артикул:06249100

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Прецизионное сверло с покрытием из нитрида титана для дрелей-шуруповертов и ударных дрелей-шуруповертов. Предназначено для выполнения широкого спектра работ общего характера по стали с прочностью до 1000 Н/мм² и чугуну.
    • 3 - гранный хвостовик для дрелей и шуруповертов с высоким крутящим моментом начиная с размера 4,8 мм.
    • Сверло с покрытием из нитрида титана обеспечивает сверление высокопрочных металлов при использовании дрелей и шуруповёртов с ударным механизмом.
    • Покрытие TiN обеспечивает увеличенный срок службы.
    • Сверхтвердое титановое покрытие служит в шесть раз дольше, чем быстрорежущая сталь.
    • Титановое покрытие снижает нагрев для увеличения срока службы.
    • Предназначены для работы с толстолистовой и высокоуглеродистой сталью.
    • Длинные канавки для эффективного удаления материала.
    • Точные отверстия без центрирования, даже на изогнутых поверхностях.
    • Высокоточная шлифовка угла заточки для прецизионного сверления.
    • Значительно уменьшенная поперечная кромка.
    • Превосходная адгезия охлаждающих смазочных материалов и пониженный риск скопления стружки.
  • Технические характеристики
    • Диаметр (Ø): 10,0 мм
    • Общая длина (L1): 133 мм
    • Длина режущей части (L2): 87 мм
    • Подходит для типа оборудования: Дрель, аккумуляторный шуруповёрт, сверлильный станок
    • Обрабатываемые материалы: Сталь, Чугун
    • Стандарт / глубина сверления: DIN 338 / 5xD
    • Форма хвостовика: 3 - гранный с 4,8 мм / цилиндр.
    • Материал изготовления: HSS + TiN
    • Угол заточки: 135 Градусов
    • Срок службы: 3 из 4 баллов
    • Скорость сверления: 3 из 4 баллов
    • Качество отверстия: 4 из 4 баллов
    • Универсальность: 2 из 4 баллов
    • Самоцентрирующееся: Да
    • Подходит для предела прочности до: 1000 Н/мм2
    • Маркировка: Сталь
  • Свёрла Wumax TiN Размер: 3,5 мб
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять