Сверло по металлу WUMAX HSS-TiN 3,0 мм, DIN338, блистер
Сверло по металлу WUMAX HSS-TiN 3,0 мм, DIN338, блистер
Артикул:0624930
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеПрецизионное сверло с покрытием из нитрида титана для дрелей-шуруповертов и ударных дрелей-шуруповертов. Предназначено для выполнения широкого спектра работ общего характера по стали с прочностью до 1000 Н/мм² и чугуну.
- 3 - гранный хвостовик для дрелей и шуруповертов с высоким крутящим моментом начиная с размера 4,8 мм.
- Сверло с покрытием из нитрида титана обеспечивает сверление высокопрочных металлов при использовании дрелей и шуруповёртов с ударным механизмом.
- Покрытие TiN обеспечивает увеличенный срок службы.
- Сверхтвердое титановое покрытие служит в шесть раз дольше, чем быстрорежущая сталь.
- Титановое покрытие снижает нагрев для увеличения срока службы.
- Предназначены для работы с толстолистовой и высокоуглеродистой сталью.
- Длинные канавки для эффективного удаления материала.
- Точные отверстия без центрирования, даже на изогнутых поверхностях.
- Высокоточная шлифовка угла заточки для прецизионного сверления.
- Значительно уменьшенная поперечная кромка.
- Превосходная адгезия охлаждающих смазочных материалов и пониженный риск скопления стружки.
-
Технические характеристики
- Диаметр (Ø): 3,0 мм
- Общая длина (L1): 61 мм
- Длина режущей части (L2): 33 мм
- Подходит для типа оборудования: Дрель, аккумуляторный шуруповёрт, сверлильный станок
- Обрабатываемые материалы: Сталь, Чугун
- Стандарт / глубина сверления: DIN 338 / 5xD
- Форма хвостовика: 3 - гранный с 4,8 мм / цилиндр.
- Материал изготовления: HSS + TiN
- Угол заточки: 135 Градусов
- Срок службы: 3 из 4 баллов
- Скорость сверления: 3 из 4 баллов
- Качество отверстия: 4 из 4 баллов
- Универсальность: 2 из 4 баллов
- Самоцентрирующееся: Да
- Подходит для предела прочности до: 1000 Н/мм2
- Маркировка: Сталь
-
Свёрла Wumax TiN Размер: 3,5 мб
























