Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Набор cверл по металлу ZEBRA HSCO (5% Co), DIN 338 d 1,0-10.0x0,5 мм

Артикул: 0626000002
Набор cвёрл по металлу ZEBRA HSCO (5% Co), DIN 338  d 1,0-10.0x0,5 мм

Набор cверл по металлу ZEBRA HSCO (5% Co), DIN 338 d 1,0-10.0x0,5 мм

Артикул:0626000002

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    19 штук. Прецизионное высокопроизводительное сверло для обработки нержавеющей стали (например, V2A, V4A), жаростойкой стали и титана. Также подходит для общих задач и широкого спектра работ по стали с прочностью до 1000 Н/мм², а также по чугуну.

    Быстрое сверление и идеальный отвод стружки

    Крупные пространства для стружки и малый диаметр центральной оси

    Идеально подходит для сверления цилиндрических гнезд

    Очень точная геометрия наконечника для аккуратных отверстий

    Область применения
    Прецизионное сверло для нержавеющей стали

  • Характеристики
    • Количество деталей в ассортименте/комплекте: 19 шт.
    • Качество: ZEBRA-Premium
    • Стандарт / глубина сверления: DIN 338 / Сплав на основе меди 5xD
    • Форма хвостовика: Цилиндрический
    • Подгруппа материалов: Конструкционная сталь общего назначения; Нелегированная отпущенная сталь; Азотируемая сталь; Инструментальная сталь; Быстрорежущая сталь; Чугун; Высокопрочный чугун; Ковкий чугун; Белый чугун; Нержавеющая сталь, мартенситная; Нержавеющая сталь, сульфурированная; Нержавеющая сталь, аустенитная; Титан; Титановые сплавы; Пружинная сталь; Магниевые сплавы; Медь, низколегированная; Латунь пластичная; Бронза, образующая стружку надлома; Латунь, образующая длинную стружку; Латунь хрупкая; Пластмассы, термореактопласт; Пластмассы, термопласт
    • Поверхность: Оксидная отделка
    • Режущий материал: HSCo
    • Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах): 3 из 4 баллов
    • Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах): 3 из 4 баллов
    • Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах): 3 из 4 баллов
    • Подходит для сверлильно-фрезерных центров (оценка в баллах): 2 из 4 баллов
    • Срок службы (оценка в баллах): 3 из 4 баллов
    • Скорость сверления (оценка в баллах): 3 из 4 баллов
    • Качество отверстия (оценка в баллах): 4 из 4 баллов
    • Универсальность (оценка в баллах): 3 из 4 баллов
    • Характер сверления (оценка в баллах): 3 из 4 баллов
    • Самоцентрирующийся: Да
    В комплект входит:
    • Сверло 1.0 мм - 1 шт.
    • Сверло 1.5 мм - 1 шт.
    • Сверло 2.0 мм - 1 шт.
    • Сверло 2.5 мм - 1 шт.
    • Сверло 3.0 мм - 1 шт.
    • Сверло 3.5 мм - 1 шт.
    • Сверло 4.0 мм - 1 шт.
    • Сверло 4.5 мм - 1 шт.
    • Сверло 5.0 мм - 1 шт.
    • Сверло 5.5 мм - 1 шт.
    • Сверло 6.0 мм - 1 шт.
    • Сверло 6.5 мм - 1 шт.
    • Сверло 7.0 мм - 1 шт.
    • Сверло 7.5 мм - 1 шт.
    • Сверло 8.0 мм - 1 шт.
    • Сверло 8.5 мм - 1 шт.
    • Сверло 9.0 мм - 1 шт.
    • Сверло 9.5 мм - 1 шт.
    • Сверло 10.0 мм - 1 шт.
    • Футляр - 1 шт.