Внимание! Сайт работает в тестовом режиме! 

Набор сверел по металлу ZEBRA HSS, DIN338 d1,0-10,0x0,5 19 шт.

Мы советуем
Артикул: 0624000001
Набор сверел по металлу ZEBRA HSS, DIN338 d1,0-10,0x0,5 19 шт.

Набор сверел по металлу ZEBRA HSS, DIN338 d1,0-10,0x0,5 19 шт.

Артикул:0624000001

Цены доступны для авторизованных пользователей

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    19 штук Стальное прецизионное сверло общего назначения, для широкого спектра работ по стали с прочностью до 850 Н/мм? и чугуну.

    На 20% меньше усилие в сравнении с традиционными сверлами, работа выполняется быстрее и проще

    Оптимизированное перекрестное утончение

    Высокоточная резьба без центрирования, даже на изогнутых поверхностях

    Оптимальное перекрестное шлифование

    Идеально подходит для сверления гнезд

    Высокоточная шлифовка наконечника для прецизионного сверления

    Превосходное прилипание охлаждающих смазочных материалов и пониженный риск скопления материалов

    Нанесение покрытия на поверхность методом напыления

    Область применения

    Аккумуляторные и ручные дрели

  • Характеристики
    :

    • Количество деталей в ассортименте/комплекте: 19 шт.

    • Качество: ZEBRA-Premium

    • Стандарт / глубина сверления: DIN 338 / Сплав на основе меди 5xD

    • Форма хвостовика: Цилиндрический

    • Подгруппа материалов: Конструкционная сталь общего назначения; Нелегированная отпущенная сталь; Чугун; Высокопрочный чугун; Ковкий чугун; Магниевые сплавы; Медь, низколегированная; Латунь, образующая длинную стружку; Латунь хрупкая; Пластмассы, термореактопласт; Пластмассы, термопласт

    • Поверхность: Выпаренный

    • Режущий материал: HSS

    • Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах): 3 из 4 баллов

    • Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах): 3 из 4 баллов

    • Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах): 3 из 4 баллов

    • Подходит для сверлильно-фрезерных центров (оценка в баллах): 1 из 4 баллов

    • Срок службы (оценка в баллах): 3 из 4 баллов

    • Скорость сверления (оценка в баллах): 3 из 4 баллов

    • Качество отверстия (оценка в баллах): 4 из 4 баллов

    • Универсальность (оценка в баллах): 2 из 4 баллов

    • Характер сверления (оценка в баллах): 3 из 4 баллов

    • Самоцентрирующийся: Да