Сверло по металлу ZEBRA HSCO (5% Co), DIN 338 d 10,5 мм
Сверло по металлу ZEBRA HSCO (5% Co), DIN 338 d 10,5 мм
Артикул:0626001050
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеПрецизионное высокопроизводительное сверло для обработки нержавеющей стали (например, V2A, V4A), жаростойкой стали и титана. Также подходит для разнообразных работ общего характера по стали с прочностью до 1000 Н/мм² и чугуну.
Быстрое сверление и идеальный отвод стружки
Крупные пространства для стружки и малый диаметр центральной оси
Идеально подходит для сверления цилиндрических гнезд
Высокоточная шлифовка наконечника для прецизионного сверления
Примечание- Хвостовик сверла Ø 13,0 мм уменьшен до Ø 12,7 мм.
- Также рекомендуется для работ по стандартной стали, если в приоритете более долгий срок службы в сравнении со сверлами HSS без покрытия.
-
Характеристики
Диаметр (Ø)
10,5 мм
Общая длина (l1)
133 мм
Длина спиральной части (l2)
87 мм
Подходит для типа оборудования
Дрель
Аккумуляторные шуруповерты
Вертикально-сверлильный станок на колоннеОбрабатываемые материалы
Сталь
Чугун
Нержавеющая сталь
ТитанКачество
ZEBRA-Premium
Стандарт / глубина сверления
DIN 338 / Сплав на основе меди 5xD
Диаметр (Ø)
12,5 мм
Длина (l1)
151 мм
Длина крепежного паза (l2)
101 мм
Форма хвостовика
Цилиндрический
Поверхность
Оксидная отделка
Режущий материал
HSCo
Угол профиля
130 °
Срок службы (оценка в баллах)
3 из 4 баллов
Скорость сверления (оценка в баллах)
3 из 4 баллов
Качество отверстия (оценка в баллах) ( )
4 из 4 баллов
Универсальность (оценка в баллах)
3 из 4 баллов
Характер сверления (оценка в баллах)
3 из 4 баллов
Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах)
3 из 4 баллов
Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах)
3 из 4 баллов
Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах)
3 из 4 баллов
Подходит для сверлильно-фрезерных центров (оценка в баллах)
2 из 4 баллов
Самоцентрирующийся
Да
Подходит для предела прочности до
1000 Н/мм²
Подгруппа материалов
Конструкционная сталь общего назначения
Нелегированная отпущенная сталь
Азотируемая сталь
Инструментальная сталь
Быстрорежущая сталь
Чугун
Высокопрочный чугун
Ковкий чугун
Белый чугун
Нержавеющая сталь, сульфурированная
Нержавеющая сталь, аустенитная
Нержавеющая сталь, мартенситная
Титан
Титановые сплавы
Пружинная сталь
Магниевые сплавы
Медь, низколегированная
Бронза, образующая стружку надлома
Латунь пластичная
Латунь хрупкая
Латунь, образующая длинную стружку
Пластмассы, термореактопласт
Пластмассы, термопласт -
Сверло по металлу ZEBRA HSCO (5% Co) Размер: 86,8 кб