Активная пена для МСО FSM+ (24 кг)
Активная пена для МСО FSM+ (24 кг)
Артикул:0893027013
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
-
ОписаниеВысококонцентрированный шампунь для мытья транспорта бесконтактным способом на оборудовании МСО.
- Очень экономичен в качестве основного моющего средства. Быстро растворяется даже в холодной воде.
- Обеспечивает надежную работу дозирующего оборудования при круглогодичном использовании.
- Бережно очищает хромированные поверхности
- Новая улучшенная формула!
- Высокопенное щелочное средство для бесконтактной мойки легковых и грузовых автомобилей.
- Отлично удаляет дорожные загрязнения.
- Продукт особенно рекомендован для использования с пенокомплектом, пеногенератором, дозатором.
- Установить ёмкость в дозирующий аппарат в соответствии с инструкцией.
- Настроить насос дозатора, либо разбавить водой в соответствии с используемым оборудованием для обеспечения необходимой концентрации.
- Нанести пену на кузов.
- Дать время не более 2 минут для работы.
- Смыть струей воды высокого давления до полного удаления состава.
- Вода >30%, сода каустическая 5-15%, фосфонаты 5-15%,А-ПАВ 5-15%, ЭДТА 5-15%, Н-ПАВ5-15%, краситель <5%, отдушка <5%.
- Вес: 24 кг.
- Упаковка: канистра
- Производитель не несетответственности за использование средства не по назначению или с нарушением инструкции по применению и мерпредосторожности
- Продукт замерзает, после размораживания и перемешивания сохраняет свои свойства.
- При необходимости обратиться к врачу. При проглатывании обратиться кврачу.
- При попадании в глаза и ротовую полость промытьбольшим количеством водопроводной воды.
- При попадании на кожупромыть соответствующий участок 3% раствором борной кислоты.
- Использовать в хорошо проветриваемых помещениях.
- Избегать попадания на кожу, в глаза и ротовую полость,не вдыхать аэрозоли средства.
- Работать в резиновых перчатках,влагоотталкивающей одежде, респираторе и защитных очках.
- Беречь от детей.
- Не употреблять в пищу, не использовать на людях и животных.
- Опасно! Едкое вещество