Концентрированная активная пена ESM+, 6 кг
Концентрированная активная пена ESM+, 6 кг
Артикул:5997650911
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
-
ОписаниеСильно концентрированный высокопенный автошампунь для мытья транспорта бесконтактным способом.
- Быстро растворяет дорожные загрязнения благодаря густой укрывистой пене.
- Эффективно удаляет даже самые сильные загрязнения.
- Подходит для любого типа оборудования.
- При использовании "жесткой" воды моющие свойства средства остаются неизменными.
- Эффективно работает в холодной воде.
- Экологически безопасен.
- Сильный концентрированный щелочной автошампунь для бесконтактной мойки легковых и грузовых автомобилей.
- Обладает повышенным пенообразованием, при этом без труда смывается водой, не оставляя налета и разводов.
- Эффективен даже при использовании "жесткой" воды.
- Предварительно смыть крупную грязь напором воды.
- Разбавить шампунь водопроводной водой в пропорции, согласно используемого оборудования.
- Нанести на очищаемую поверхность оборудованием с насадкой для пены.
- Дать составу воздействовать на поверхность 2-2,5 минуты.
- Равномерно смыть струей воды высокого давления, начиная снизу, заканчивая крышей до полного удаления остатков пены.
- Вода >30%, сода каустическая 15-30%, фосфонаты 5-15%, А-ПАВ 5-15%, ЭДТА <5%, Н-ПАВ <5%, спирт изопропиловый <5%, краситель <5%, отдушка <5%.
- Вес: 24 кг
- Упаковка: канистра
- Опасно! Едкое вещество.
- Не употреблять в пищу, не использовать на людях и животных.
- Беречь от детей. Работать в резиновых перчатках, влагоотталкивающей одежде, респираторе и защитных очках.
- Избегать попадания на кожу, в глаза и ротовую полость, не вдыхать аэрозоли средства.
- Использовать в хорошо проветриваемых помещениях.
- При попадании на кожу промыть соответствующий участок 3% раствором борной
- кислоты.
- При попадании в глаза и ротовую полость промыть большим количеством водопроводной воды.
- При необходимости обратиться к врачу. При проглатывании обратиться к врачу. Продукт замерзает, после размораживания и перемешивания сохраняет свои свойства.
- Производитель не несет ответственности за использование средства не по назначению или с нарушением инструкции по применению и мер предосторожности.