Шампунь для второй фазы
Шампунь для второй фазы
Артикул:5966227536
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеАвтошампунь для мытья автомобилей вручную. Нейтральное пенное средство для финишной ручной мойки. Глубоко очищает лакокрасочное покрытие и декоративные молдинги. Добавляет поверхности гидрофобный эффект.
- Высокая концентрация моющих компонентов.
- Благодаря свойствам продукт можно наносить с применением пенокомплекта.
- Благодаря нейтральной формуле не агрессивно для лакокрасочного покрытия, пластиковых и хромированных деталей кузова. Так же, безопасен для кожи рук.
- Разбавить водой до необходимой пропорции
- Нанести на очищаемую поверхность в виде раствора или пены с использованием поролоновой губки или пенокомплекта
- Вымыть поверхность при помощи поролоновой губки
- Смыть остатки шампуня водой
Вода >30%, А-ПАВ 5-15%, краситель <5%, отдушка <5%
Меры предосторожности:- Осторожно! Едкое вещество.
- Не употреблять в пищу, не использовать на людях и животных.
- Беречь от детей.
- Работать в резиновых перчатках, влагоотталкивающей одежде, респираторе и защитных очках.
- Не вдыхать аэрозоли средства.
- Использовать в хорошо проветриваемых помещениях.
- Избегать контакта с поверхностями из алюминия и цветных металлов.
- При попадании на кожу промыть соответствующий участок 3% раствором борной кислоты.
- При попадании в глаза и ротовую полость промыть большим количеством проточной водопроводной воды.
- При необходимости обратиться к врачу. При проглатывании обратиться к врачу.
- Производитель не несет ответственности за использование средства не по назначению или с нарушением инструкции по применению и мер предосторожности.
- Не смешивать с другими химическими продуктами не предусмотренными инструкцией по применению.
-
Характеристики
- Объем: 5 л
- Упаковка: Канистра
- Состав: Вода >30%, А-ПАВ 5-15%, краситель <5%, отдушка <5%
-
Шампунь для второй фазы с гидрофобным эффектом Размер: 285,1 кб