Средство для удаления смолы 300 мл
Средство для удаления смолы 300 мл
Артикул:089026
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеЭффективно удаляет пятна от битума, масла, мастики для днища и герметика для полостей с окрашенных и хромированных поверхностей.
Отличные растворяющие качества- Удаляет стойкие загрязнения
- Легко смывается
Вода >30%, кремнийорганический полимер 5-15%, К-ПАВ 5-15%, краситель <5%, отдушка <5%.
- Распылите или нанесите на поверхность с помощью пропитанной средством тряпки
- Ненадолго оставьте
- Затем удалите с помощью тряпки или мягкой губки.
-
Характеристики
Содержание
300 мл
Вес продукта (на 1 шт.)
308,583 г
Упаковка
Банка
Химическая основа
Алифатические углеводороды
Запах/аромат
Характерный
Цвет
Бесцветный
Мин. температура вспышки
21 °C
Плотность/условия
0,749 г/см³ / при 20°C
Срок хранения с даты изготовления/условия
36 месяцев / при 20 °C
Не содержит AOX
Да
Разлагается биологически
Да
-
Очиститель смолы и битума Размер: 102,7 кб