Средство моющее UMS 5л
Средство моющее UMS 5л
Артикул:09500006974
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеАвтошампунь для бесконтактной мойки транспорта 1-я фаза.
- Содержит высокоэффективные поверхностно-активные вещества
- Эффективно очищает от масла, дорожного налета, пыли и т.п.
- Можно использовать как при ручной, так и в машинной мойке
- Не повреждает моющие щетки
- Подходит для ежедневного использования
- Также применимо для мытья полов в мастерских, ремзонах и т.п.
- Использовать в виде водного раствора с концентрацией до 3% в зависимости от степени загрязнения и способа применения.
- Нанести средство на поверхность и выдержать 1–2 мин.
- Тщательно смыть водой под высоким давлением снизу вверх.
- Не допускать высыхания состава на поверхности.
- Не наносить средство на поверхность, имеющую температуру +35 °C.
- Средство не должно находится на обрабатываемой поверхности более 2 мин!
- Перед применением рекомендуется произвести испытания на незаметном участке поверхности.
- Использовать средства индивидуальной защиты (очки, перчатки)
- Хранить в закрытом виде при температуре +5...+30ºС
-
Характеристики
- Состав: вода, ПАВ, щелочные компоненты, активные добавки, краситель, ингибитор коррозии
- Цвет: светло-коричневый
- Значение рН (1% раствор): 11–12
- Плотность: 1.1 г/мл
-
Средство моющее UMS, 5л Размер: 266 кб