Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Очиститель стекол PLUS, зимний 1л

Артикул: 0892332840
Очиститель стекол PLUS, зимний 1л

Очиститель стекол PLUS, зимний 1л

Артикул:0892332840

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 12
Не доступно к заказу

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    С антифризом для систем омывания ветрового стекла

    Улучшенная защита от замерзания
    • Надежно и эффективно предотвращает замерзание омывателей ветрового стекла и фар
    Превосходная, улучшенная эффективность очистки
    • Кристально чистая видимость несмотря на зимнюю грязь, такую как дорожная соль и другая жирная дорожная грязь
    Щадящее действие на материалы
    • Не воздействует на поликарбонатное стекло
    Щадящее действие на краску и резину
    • Подходит для веерной форсунки
    • Подходит для всех типов автомобилей
    Легко очищающий эффект
    • Равномерное и тонкое смачивание стекла обеспечивает его легкую очистку.
    • Длительный эффект очистки, так как грязь не может прилипнуть после использования средства
    Примечание
    • Обратите внимание на пригодность для веерных форсунок:
    • Из-за вязкости жидкости струя спрея в форме вентилятора обеспечивается при температуре до -15 °C с разбавлением в пропорции 1:1
    Концентрация и температура замерзания

     Частей концентрата   Частей воды   Температура замерзания 
    Только концентрат  - -63°С
    2 1 -35°С
    1 1 -23°С
    1 2 -12°С
  • Технические характеристики

    Содержание

    1 л

    Вес содержимого

    910 г

    Химическая основа

    Вода и этанол

    Запах/аромат

    Лимон

    Цвет

    Синий

    Значение pH

    7,6

    Защита от замерзания, макс.

    -63 °C

    Мин. температура вспышки

    23 °C

    Плотность

    0,911 г/см³

    Плотность, условия

    при 20°C

    Срок хранения с даты изготовления

    24 месяца

    Не содержит AOX

    Да

    Не содержит силикона

    Да

    Разлагается биологически

    Да

    Упаковка

    Пластиковая бутылка

  • 892332840 Размер: 1,6 мб
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять