Размораживающий спрей для стекол, 500 мл
Размораживающий спрей для стекол, 500 мл
Артикул:0892331201
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеБыстрое и эффективное удаление льда и изморози
Даже сильно обледенелые окна быстро и эффективно очищаются от льда и изморози- Отсутствие трудоемкого "скобления" окон
- Быстрое нанесение
- Хороший обзор, даже если в салоне автомобиля еще не достигнута рабочая температура
- Не повреждает краску, резину и пластик
- Не содержит метанола
Область применения
Для любого типа автомобильных окон, которые подлежат очистке от переднего обледенения. Материал, совместимый с краской, резиной, поликарбонатом и ПММА
Инструкции- Распылите спрей Würth Super Anti-Freeze на окна автомобиля сверху вниз. Удалите оттаявший лед скребком или тканью.
- Для предотвращения повторного образования льда можно снова распылить тонкий слой.
- Если лед образовался внутри автомобиля, распылите спрей Würth Super Anti-Freeze на ткань и быстро протрите стекло.
-
Технические характеристики
- Содержание: 500 мл
- Вес содержимого: 460 г
- Химическая основа: Этанол
- Запах/аромат: Цитрус
- Цвет: Синий
- Значение pH / условия: 7,8 / при 20 °C
- Мин. температура вспышки: 21 °C
- Плотность / условия: 0,952 г/см³ / при 20°C
- Срок хранения с даты изготовления: 36 месяцев
- Не содержит AOX: Да
- Не содержит силикона: Да
- Разлагается биологически: Да
-
Спрей-размораживатель Размер: 77,9 кб























