Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Очистители стекол

Артикул: 1892332325
Стеклоомыватель зимний WUMAX -25 °С 4 л.

Стеклоомыватель зимний WUMAX -25 °С 4 л.

Артикул:1892332325

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1
Не доступно к заказу

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Готовая к применению жидкость стекпоомыватеnя высокоrо качества дnя применения при температуре окружающей среды до -25 °С
    • продукт безвреден для людей и окружающей среды
    • не содержит метанол, не содержит изопропанол
    • эффективная и бережная очистка стекол, фар
    • приятный запах
    • бережное отношение к поликарбонатным стеклам
    • не повреждает лакокрасочное покрытие, резину, пластик
    • подходит для веерных форсунок
    • не оставляет разводов
    Область применения:
    Стеклоомыватель предназначен для очистки стекол и фар транспортных средств от грязи, пыли, наледи, дорожного реагента, остатков насекомых и прочих загрязнений.

    Способ применения:
    Залить в бачок стеклоомывателя, использовать при температуре окружающей среды не ниже минус 25°С.

    В случае необходимости продукт можно разбавить водой в соответствии с таблицей: 
     Стеклоомыватель 
     WUMAX -25°С
     Вода   Температура применения 
    2 1 -14°С
    1 1 -9°С

    Меры предосторожности:
    • Хранить вдали от источников нагревания, в местах, недоступных для детей. 
    • Беречь от солнечных лучей.
    • При попадании в глаза и на кожу, промыть водой, и при необходимости обратиться к врачу.
    • ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование продукта не по назначению.

  • Технические характеристики
    • Химическая основа: Этанол
    • Номинальный объем: 4 литра
    • Масса Нетто: 3,67 кг
    • Масса Брутто: 3,92 кг
    • Плотность: 0,917 г/см3
    • Плотность, условия: при 20°С
    • Размеры канистры, ДхШхВ: 114х188х312 мм
    • Цвет: Фиолетовый
    • Запах/аромат: Ежевика
    • Предельно допустимая рабочая температура окружающей среды: -25°С
    • Срок хранения с даты производства: 24 месяцев
    • Количество в упаковке: 1 шт
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять