Средство для очистки и консервации пластика COCKPIT 400 мл
Средство для очистки и консервации пластика COCKPIT 400 мл
Артикул:08902221
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеОбеспечивает непревзойденное очищение и бережный уход за одно движение.
Очищение и уход в одном средстве- Для чистки салона не требуется много времени
- Универсальное средство для всех пластмассовых компонентов в салоне автомобиля
- Освежает цвета
- Придает зеркальный блеск
- Снижает скорость дальнейшего загрязнения
- Простое прицельное использование
- Без особых усилий
Применение
- Распылите на нужное место с расстояния 20 см и сотрите чистой сухой тряпкой.
- Не распыляйте на лобовое стекло и боковые окна.
- По завершению чистки ненадолго оставьте салон проветриваться
Не распыляйте на лобовое стекло и боковые окна. По завершению чистки ненадолго оставьте салон проветриваться.
Область применения
Для чистки и ухода за салонами легковых, грузовых автомобилей и автобусов. Для приборов, обшивок дверей, пластмассовых и резиновых ковриков. -
Характеристики
Содержание
400 мл
Вес продукта (на 1 шт.)
363,042 г
Упаковка
Аэрозольный баллон
Химическая основа
Минеральное масло
Запах/аромат
Лимон
Цвет
Бесцветный
Мин. температура вспышки
-90 °C
Плотность/условия
0,72 г/см³ / при 20°C
Срок хранения с даты изготовления
36 месяцев
Не содержит AOX
Да
Не содержит силикона
Да
Разлагается биологически
Нет
-
Средство для очистки и консервации пластика Размер: 123,7 кб