-
ORSY
-
Мебельная фурнитура
-
Автомобильные аксессуары
-
Анкерно-дюбельная техника
-
Измерительные устройства
-
Кондиционирование
-
Крепежные изделия, DIN, ISO
-
Масла технические
-
Обработка материалов
-
Обслуживание и уход за автомобилем
-
Освещение, батареи, зарядные устройства
-
Пневмоинструмент и пневмоарматура
-
Рабочий свет
-
Ремонт автомобиля
-
Ручной и слесарный инструмент
-
Сварка
-
Средства индивидуальной защиты и гигиены
-
Техника прямого монтажа
-
Техническая химия
-
Уплотняющие средства для сантех. работ
-
Устройства для крепления грузов
-
Электро- и аккумуляторный инструмент
Кейс ORSY System 8.4.1, с прозрачной крышкой
Кейс ORSY System 8.4.1, с прозрачной крышкой
Артикул:5581010500
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
-
Звонок в службу поддержки: +375 29 180 33 36
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
Поделиться
- Описание
- Технические характеристики
-
ОписаниеIdeal for flexible storage of small parts, machines and tools used with consumables
-
Технические характеристики
Размеры системы
8.4.1
Ширина
500 мм
Глубина
380 мм
Высота
85 мм
Материал
ABS/PC
Вес продукта (на 1 шт.)
2553,880 г
Ширина x глубина x высота (внутренний размер)
462,5 x 335 x 54 мм
- Персональные рекомендации