Элемент питания ААА/LR03-1.5 V, алкалиновые
Элемент питания ААА/LR03-1.5 V, алкалиновые
Артикул:08270012
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеБатарея AAA RedLine Алкалиновая
Высокомощная щелочная батарея
Экономия
Более длительное время работы и постоянная выходная мощность
Защита окружающей среды
Не содержит ртути и кадмия
Хороший срок хранения
Очень низкий саморазряд со сроком хранения 5 лет
Область применения
Рекомендуются для питания мобильных устройств высокой мощности: электронных книг, цифровых камер, фотоаппаратов, фонарей, GPS-устройств, радиоприемников, часов, тестеров
В блистере 4 шт. -
Характеристики
Наименование аккумулятора/батареи
Micro AAA; LR03; AM4
Номинальное напряжение
1.5 В пост. тока
Тип аккумулятора/батареи
AlMn
-
Элементы питания Размер: 104,6 кб