Фонарь аккумуляторный светодиодный, 3W, IP65
Фонарь аккумуляторный светодиодный, 3W, IP65
Артикул:0827940221
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеРучной светильник с COB LEDГарантийный срок 3 месяца.
Эксклюзивный дизайн Wurth
Защита от воды и пыли по стандарту IP65
Двухкомпонентный корпус с отличным сцеплением
Высокая гибкость
Два крючка для высокой гибкости
Комфортное использование
- Прочный держатель для ремня
- Ремешок для ношения на запястье
Функция фонарика
Точечный свет над головкой фонаря
Точечный свет, основной свет, выкл.
Режим переключения
Головка лампы может поворачиваться на 160°
Состояние зарядки аккумулятора
Один световой индикатор
Зарядка через USB-C
Сильный магнит на нижней части фонаря
Короткое время зарядки, большая продолжительность освещения
Новейшая технология литий-ионного аккумулятора
Уведомление
Литий-ионный аккумулятор: 3,6 В; 2 100 мАч; 7,56 Вт-ч
-
Характеристики
Индекс цветопередачи (CRI), мин.
70
Световой поток, основное освещение
250 лм
Световой поток, боковое освещение
80 лм
Цветовая температура
6000 K
Длительность свечения основной лампы
3.5 ч
Длительность свечения дополнительного источника света
7 ч
Время зарядки
4 ч
Ударопрочность
IK08
Степень защиты IP
IP 65
Тип защиты IP, лампа
IP 65
Номинальное напряжение
5 В пост. тока
Емкость аккумулятора/батареи
2100 мAч
Тип аккумулятора/батареи
Li-lon
Класс защиты
Класс защиты III/безопасное сверхнизкое напряжение
Класс защиты лампы
Класс защиты III/безопасное сверхнизкое напряжение
Длина x ширина x высота
275 x 56 x 38,5 мм
-
Фонарь аккумуляторный светодиодный, 3W, IP65 Размер: 114,8 кбСтраницы из паспорта 0827 940 221 Размер: 1,1 мб