Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Фонарь карманный, аккумуляторный LED ZOOM, IP54

Артикул: 0827500029
Фонарь карманный, аккумуляторный LED ZOOM, IP54

Фонарь карманный, аккумуляторный LED ZOOM, IP54

Артикул:0827500029

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    Аккумуляторный светодиодный фонарь - карандаш с масштабированием 2 + 1 LED
    • Основной светильник с 2 светодиодами SMD, точечный светильник с 1 светодиодом
    • Точечный свет с функцией ZOOM
    • Режимы переключения – точечный свет, основное освещение, выкл.
    • Состояние зарядки аккумулятора указывает индикатор на адаптере
    • Мощный магнит на зажиме светильника
    • Короткое время зарядки, длительное свечение благодаря новейшей технологии литий-полимерных аккумуляторов
    Примечание Литий-ионный аккумулятор: 3,7 В, 700 мА·ч
  • Характеристики
    :
    • Индекс цветопередачи (CRI), мин.: 70
    • Световой поток: 100 лм
    • Цветовая температура: 6500 K
    • Время зарядки: 3 ч
    • Степень защиты IP: IP 54
    • Номинальное напряжение: 5 В пост. тока
    • Емкость аккумулятора/батареи: 700 мAч
    • Тип аккумулятора/батареи: Li-lon
    • Длина x ширина x высота: 154 x 22 x 154 мм