Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Фонарь нашейный LED-200LM-2XAA USA

Артикул: 0827500073
Фонарь нашейный LED-200LM-2XAA

Фонарь нашейный LED-200LM-2XAA USA

Артикул:0827500073

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Элегантный дизайн более привлекательный и удобный, чем у обычных фонариков.
    • Линза вращается вверх и вниз на 70 градусов
    • Можно носить его на шее 
    Примечание Включая 2 батарейки АА
  • Характеристики
    :
    • Световой поток: 200 лм
    • Мин Макс. легкий ток: 100/200 лм
    • Степень защиты: IP X4
    • Обозначение батареи: 1,5 V LR6 AA
    • Материал: Акрилонитрил-бутадиен-стирол / полиамид