Хомуты пластиковые
Хомут полиамидный белый 3.6х140 WUMAX
Артикул:150212
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеДля быстрой, беспроблемной и надежной комплектации кабелей, кабельных жгутов, шлангов и т.д.
Легко поддается вторичной переработке
- Безопасно связанные кабели
- Стяжка с внутренними зубьями
Можно закрепить вручную
Стойкость к щелочам, маслам, смазкам и моторному топливу
Примечание
Соблюдать осторожность при обращении с сильными минеральными кислотами, и/или окислительными химическими веществами, особенно при высоких температурах
Область применения
- Сборка шкафов управления, установки, автомобилестроение, автомастерские, заводские цеха, строительство лифтов
- Натуральный: Для использования внутри помещений
- Стойкость к УФ-излучению и атмосферным воздействиям. Углеродные добавки замедляют воздействие УФ-излучения на материал.
-
Технические характеристики
- Материал: Полиамид
- Цвет: Белый
- Ширина: 3,6 мм
- Длина: 140 мм
-
Хомуты полиамидные WUMAX Размер: 1,7 мб
























