Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Хомуты пластиковые

Артикул: 1502131
Хомут полиамидный черный 3.6х200 WUMAX

Хомут полиамидный черный 3.6х200 WUMAX

Артикул:1502131

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Для быстрой, беспроблемной и надежной комплектации кабелей, кабельных жгутов, шлангов и т.д.

    Легко поддается вторичной переработке
    • Безопасно связанные кабели
    • Стяжка с внутренними зубьями
    Дополнительный инструмент для сборки не требуется
    Можно закрепить вручную

    Стойкость к щелочам, маслам, смазкам и моторному топливу

    Примечание
    Соблюдать осторожность при обращении с сильными минеральными кислотами, и/или окислительными химическими веществами, особенно при высоких температурах

    Область применения
    • Сборка шкафов управления, установки, автомобилестроение, автомастерские, заводские цеха, строительство лифтов
    • Натуральный: Для использования внутри помещений
    • Стойкость к УФ-излучению и атмосферным воздействиям. Углеродные добавки замедляют воздействие УФ-излучения на материал.
  • Технические характеристики
    • Материал: Полиамид
    • Цвет: Чёрный
    • Ширина: 3,6 мм
    • Длина: 200 мм
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять