Подставка под авто 3 т., страховочная
Подставка под авто 3 т., страховочная
Артикул:0691539783
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеПодставка страховочная под автомобиль.
Стальные складывающиеся опоры для автомобилей грузоподъемностью 3 тонны -
Характеристики
- Грузоподъемность: 3 т
- Минимальная высота: 395 мм
- Максимальная высота: 605 мм
- Материал: Сталь
- Цвет: Красный
-
Подставки под авто, страховочные Размер: 84,9 кб