Бумага для рук
Материал протирочный, полотенце промышленное в рулоне, двухслойное, 22х35 см., 500 отрывов.
Артикул:5997000203
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеПолотенце промышленное в рулоне, 22х35 см, 500 отрывов
Бумажные полотенца для протирки рук, инструмента, рабочих поверхностей, деталей.- Протирочный материал не включает бытовую макулатуру
- Отлично впитывают влагу, не оставляет ворсинки
- Структура бумаги: полотно с равномерным просветом, отсутствие дырчатости и посторонних включений
- Намотка на гильзу плотная
- Перфорация четкая, заметная, на всю ширину рулона, листы отрываются легко
- Края среза ровные, гладкие
- Совместим со всеми держателями
- Универсальный размер листа
-
Технические характеристики
Материал
Бумага
Цвет
Синий
Количество листов
500 шт.
Количество слоев
2 шт.
Длина листа x ширина листа
22 x 35 см
Диаметр рулона
20 см
Материал
Бумага
Вес рулона
1579 г
Вес единицы поверхности на м²
42 г
-
Бумага (протирочная) в рулонах WUMAX Размер: 1,3 мб

























