Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Клейкие ленты

Артикул: 1992010048
Лента клейкая прозрачная 48мм х 50м х 42мкм WUMAX

Лента клейкая прозрачная 48мм х 50м х 42мкм WUMAX

Артикул:1992010048

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 36

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Лента клейкая прозрачная 48мм х 50м

    Клейкая лента прозрачная для широкого спектра применения - упаковка материалов, фиксация, ремонт и т.д.

    Подходит для использования на различных поверхностях:
    • Бумага
    • Картон
    • Пластик
    • Дерево

  • Технические характеристики
    • Длина: 50 м
    • Ширина: 48 мм
    • Толщина: 42 мкм
    • Количество в упаковке: 6 / 36 шт
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять