Малярная лента
Лента малярная ULTRA 80°C 24мм х 50м WUMAX
Артикул:1992042024
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеВысококачественная крепированная клейкая лента.
Подходит для покраски с применением всех средств лакировки и окраски на основе воды и растворителей. Также идеально подходит для мокрой шлифовки.
Высокая прочность приклеивания и совместимость с материалами
- Устойчива к температурам до +80°C в течение 60 минут
- Идеально подходит для работ при окраске с использованием сушки в печи.
- Превосходное приклеивание на всех гладких поверхностях, применяется в строительстве и автомобильной промышленности, например, при работе с окрашенным металлом, стеклом, хромированными деталями, резиной.
- Ленту можно удалить после окрашивания, и не останется следов.
- Лента продолжает скреплять поверхности даже после покрой шлифовки и сушки в печи.
Идеальна для маркировки картонных коробок, банок и так далее
Примечание
- Чтобы не осталось следов, ленту нужно удалить сразу после высыхания краски или лака, не позднее 24 часов после приклеивания.
- Клейкая лента не защищена от ультрафиолетового излучения и не подходит для использования вне помещения
- Окраска области кузова и окраска, требующая сушки в печи
- Маскировочные поверхности при окраске
- Защитная маскирующая бумага
- Маркировка картонных коробок и банок
-
Технические характеристики
- Длина: 50 м
- Ширина: 24 мм
- Температуростойкость: до +80°C
- Количество в спайке / в коробке: 12 / 72 шт
-
Лента малярная WUMAX Размер: 1,6 мб






















