Грузы баланс. для легкосплавных дисков 50 г
Грузы баланс. для легкосплавных дисков 50 г
Артикул:08305250
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеГальваническое порошковое покрытие
Грузик универсальный для легкосплавных дисков, в том числе Opel, Ford, Saab.
- Форма по Франкену: 62-Z
- Форма по Хофманну: 666
-
Характеристики
Вес балансировочного груза
50 г
Материал
Сталь
Поверхность
С порошковым покрытием
Подходит для типа обода
Алюминий
Длина
71 мм
Ширина
23 мм
Высота
11,8 мм
Цвет
Серебристо-серый
Вес продукта (на 1 шт.)
50 г
-
Грузы балансировочные для легкосплавных дисков Размер: 88,8 кб