Грузы баланс. для стальных дисков 40 г
Грузы баланс. для стальных дисков 40 г
Артикул:08305140
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеГальваническое порошковое покрытие
Грузик универсальный для стальных дисков.- Форма по Франкену: 80-Z
- Форма по Хофманну: 161
-
Характеристики
Вес балансировочного груза
40 г
Материал
Сталь
Поверхность
С порошковым покрытием
Подходит для типа обода
Сталь
Длина
53,9 мм
Ширина
18,9 мм
Высота
9,6 мм
Цвет
Серебристо-серый
Вес продукта (на 1 шт.)
40 г
-
Грузы балансировочные для стальных дисков Размер: 94,7 кб