Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 120р с НДС

Биты

Артикул: 1614176735
Бита РН1, 1/4", E 6.3, 50мм, WUMAX

Бита РН1, 1/4", E 6.3, 50мм, WUMAX

Артикул:1614176735

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Материал изготовления: Сталь S2
    • Сталь S2 — это прочная, высокоуглеродистая инструментальная сталь с высокой ударопрочностью, идеально подходящая для для инструментов, которым требуется высокая износостойкость и ударопрочность.
    • Сталь S2 подвергается термической обработке для дополнительной прочности и соответствует отраслевым стандартам, таким как ASTM A681, что делает ее надежным выбором для тяжелых условий эксплуатации.
  • Технические характеристики
    • Привод: PH1
    • Привод хвостовика: Шестигранник 1/4", Е 6.3
    • Длина: 50 мм
    • Количество в упаковке: 1/5 шт
  • Биты WUMAX Размер: 2,3 мб
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять