Бокорезы кабельные VDE, 170мм RED LINE
Бокорезы кабельные VDE, 170мм RED LINE
Артикул:577201585
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
Описание
- Работа без перенапряжения, чистая резка благодаря фрезерованной прецизионной режущей кромке
- Высококачественная инструментальная сталь обеспечивает длительный срок службы и точность режущих кромок даже при больших нагрузках
- Эргономичная удобная рукоятка для комфортных рабочих условий и оптимальной передачи усилия
- Резка: индуктивно закаленная прецизионная кромка
- Поверхность: хромированная
- Соединение: внахлест
-
Характеристики
- Рукоятка: изолированная Zebra, красная/желтая
- С защитой от соскальзывания
- Режущая кромка: для медного и алюминиевого кабеля, многожильных проводов
- Соединение: винтовое соединение, регулируемое
- Рабочая часть: хромированная
- Длина: 170 мм
- Диаметр: 50 мм2
-
Бокорезы кабельные VDE, 170мм RED LINE Размер: 93,3 кб