Бокорезы ZEBRA VDE, L160мм
Бокорезы ZEBRA VDE, L160мм
Артикул:071401 572
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеДля резки твердой и мягкой проволоки и кабелей, а также для работы в труднодоступных местах
- Для электромонтажных работ 1000 вольт (перемен. тока) и до 1500 вольт (пост. тока) с соблюдением всех указанных мер по технике безопасности
- Работа без перенапряжения, чистая резка благодаря фрезерованной прецизионной режущей кромке
- Высококачественная инструментальная сталь обеспечивает длительный срок службы и точность резки поверхностей
- Узкая форма головки для более легкого доступа
- Эргономичная 2-компонентная рукоятка с защитой от соскальзывания с широким бортиком VDE для безопасной работы
- Режущие кромки: индуктивно закаленные прецизионные режущие кромки
- Поверхность: полностью шлифованная и хромированная
- Соединение: внахлест
-
Характеристики
Длина (L)
160 мм
Макс. диаметр реза мягкой проволоки
4 мм
Макс. диаметр реза проволоки средней твердости
2,8 мм
Макс. диаметр реза твердой проволоки
2 мм
Стандарт EN
60900
Материал
Сталь
Поверхность
Хромированный
ISO
5749
Материал рукоятки
2-компонентный пластик
-
Бокорезы ZEBRA VDE, L160мм Размер: 121,5 кб