Длинногубцы VDE изогнутые 200мм RED LINE
Длинногубцы VDE изогнутые 200мм RED LINE
Артикул:577201578
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеОстрогубцы диэлектрические RED LINE
- Стандарт: DIN ISO 5745
- Рукоятка: изолированная, красная/желтая
- С защитой от соскальзывания
- Режущая кромка: для твердого и мягкого провода
- Губки: с мелкой насечкой
- Соединение: соединение внахлест
- Рабочая часть: хромированная
-
Характеристики
- Длина: 200 мм
- Длина дюйм: 8 1/4
- L3: 74 мм
- W3: 17,5 мм
- T1: 9,5 мм
- W4: 3 мм
- Т2: 2,5 мм
-
Длинногубцы VDE RED LINE Размер: 91,4 кб