Клещи для снятия изоляции Zebra VDE
Клещи для снятия изоляции ZEBRA, VDE, L 160мм
Артикул:071401 570
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеТочное легкое снятие изоляции с кабелей и проводов с пластмассовой или резиновой изоляцией
- При выполнении электромонтажных работ до 1000 вольт (перемен. тока) и до 1500 вольт (пост. тока) соблюдайте все указанные меры по технике безопасности
- Высокое качество инструментальной стали гарантирует максимальный срок эксплуатации и точность резки поверхности
- Открывающая пружина автоматически раскрывает клещи
- Эргономичная противоскользящая 2-компонентная рукоятка с широким буртиком VDE для безопасной работы
- Регулировочный винт фиксируется стопорной гайкой с накаткой
- Поверхность: Полностью шлифованная и хромированная
- Соединение: Соединение внахлест
-
Технические характеристики
Длина (L)
160 мм
Длина в дюймах (L)
6 дюйм
Диаметр проволоки, макс. (Ø)
5 мм
Поперечное сечение проволоки, макс.
10 мм²
Материал
Сталь
Поверхность
Хромированный
Стандарт EN
60900
Материал рукоятки
2-компонентный пластик
-
Клещи для снятия изоляции ZEBRA, VDE, L 160mm Размер: 115,3 кб

























