Отвертки VDE Zebra
Отвертка ZEBRA 2К VDE, PH3, 150 мм
Артикул:06136323
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеДля работы с деталями под напряжением до 1000 В (перем. тока) и до 1500 В (пост. тока)
- Стержень: вороненый, изолированный
- Наконечник: Соответствует DIN ISO 8764-1-PH
- Каждое изделие проверено в водяной ванне под напряжением 10 кВ
- Год выпуска указан на изделии
- Проверено на растрескивание при резком охлаждении
Область применения
Для электромонтажных работ до 1000 В (переменного тока) или до 1500 В (постоянного тока) -
Технические характеристики
Размер наконечника
PH3
Длина лезвия (A)
150 мм
Длина ручки (B)
114 мм
Ширина рукоятки (C)
38 мм
-
Отвертки ZEBRA 2К VDE, PH Размер: 86,9 кб






















