Отвертки VDE Zebra
Отвертка ZEBRA 2К VDE, шлицевая, 1,2х6,5х150 мм
Артикул:0613631065
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеДля электромонтажных работ до 1000 В (переменного тока) или до 1500 В (постоянного тока)
- Стержень: Вороненое, изолированное
- Наконечник: Соответствует DIN ISO 2380-1-B
- Каждое изделие проверено в водяной ванне под напряжением 10 кВ
- Год выпуска указан на изделии
- Проверено на растрескивание при резком охлаждении
Стандарт: EN 60900:2012 -
Технические характеристики
Размер наконечника
SLT
Толщина режущей кромки x ширина режущей кромки
1,2 x 6,5 мм
Длина лезвия (A)
150 мм
Длина ручки (B)
106 мм
Ширина рукоятки (C)
35 мм
-
Отвертки ZEBRA 2К VDE, шлицевые Размер: 93,8 кб

























