Пассатижи VDE, 180мм RED LINE
Пассатижи VDE, 180мм RED LINE
Артикул:577201575
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеПассатижи диэлектрические
- Стандарт: DIN ISO 5746
- Рукоятка: изолированная, красная/желтая
- С защитой от соскальзывания
- Режущая кромка: для твердого и мягкого провода
- Длинные режущие кромки с индукционной закалкой
- Соединение: соединение внахлест
- Рабочая часть: хромированная
-
Характеристики
- Длина: 180 мм
- Длина дюймы: 7
- Средне жесткая проволока: Ø 3,4 мм
- Жесткая проволока: Ø 2,2 мм
- Медь и алюминиевый кабель: Ø 12,0 мм
- Макс. сечение реза проволоки из алюминия/меди: 16 мм2
-
Пассатижи Red Line VDE Размер: 89,8 кб