Головки 1/2 ZEBRA
Головка ZEBRA, 1/2", TX30, удлин., L80мм, WURTH
Артикул:071513430
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
-
ОписаниеДля винтов TX, удлиненное исполнение
- Конструкция: удлиненная модель
- Поверхность: хромированная
- Привод: внутренний квадрат 1/2", канавка для шариковой защелки
- Наконечник: для винтов TX
-
Технические характеристики
Привод
1/2 дюйма
Размер наконечника
TX30
Тип привода
Внутренний квадрат
Длина (L1)
120 мм
Длина лезвия (L2)
80 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1)
22,5 мм
Поверхность
Хромированный






















