Головка ZEBRA, 1/4", TX30, L17,5мм, WURTH
Головка ZEBRA, 1/4", TX30, L17,5мм, WURTH
Артикул:0715113530
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеГоловки с приводом 1/4-дюйма для винтов с приводом TX
- Привод: квадратный привод 1/4 дюйма, канавка для захвата шариков
- Выход: для винтов TX
-
Технические характеристики
Привод
1/4 дюйма
Тип привода
Внутренний квадрат
Тип наконечника
TX
Размер наконечника
TX30
Длина (L1)
37 мм
Длина лезвия (L2)
17,5 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1)
12 мм
Материал
Сталь хромованадиевая
Поверхность
Фосфатированный
-
Головки 1-4 TX Размер: 400,3 кб

























