Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Набор головок 3/4", 21 предмет

Артикул: 596514160
Набор головок 3/4", 21 предмет

Набор головок 3/4", 21 предмет

Артикул:596514160

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    Набор 12-гранных метрических головок 3/4".
    Поставляется в металлическом кейсе.

    Объем поставки:
    • 16 двенадцатигранных головок: 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38, 41, 46, 50 мм
    •  3 удлинителя: 100 мм, 200 мм, 400 мм
    •  1 карданный шарнир
    •  1 Т-образная рукоятка
  • Характеристики

    Количество деталей в ассортименте/комплекте

    21 шт.