Набор инструмента 1/2, 23 предмета RED LINE new
Набор инструмента 1/2, 23 предмета RED LINE new
Артикул:576313 231
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеПылезащита с трещоткой обеспечивает долговечность даже в сложных условиях работы.
- Материал: CRV
- Поверхность: хромированная
- Поставляется в металлическом футляре
Объем поставки:
- 18 шестигранных головок: WS10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм
- 2 удлинителя: 125 мм, 250 мм
- 1 карданный шарнир
- 1 трехсторонний переходник 3/8 дюйма F*1/2 дюйма M
- 1 трещотка 1/2 дюйма
Трещотка с рукояткой 2K
Приятное ощущение при захвате и максимальная передача усилия
Оптимизированный механизм реверса
Быстрый и простой реверс по часовой и против часовой стрелки с помощью рычага
Функция быстрой разблокировки
Безопасная блокировка и быстрая разблокировка торцевых головок -
Характеристики
Количество деталей в ассортименте/комплекте
23 шт.
-
Набор инструмента 12, 23 предмета RED LINE new Размер: 106,6 кб