Набор инструмента "Мини", 31 предмет
Набор инструмента "Мини", 31 предмет
Артикул:07142019
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеОснащен самыми распространенными короткими торцевыми головками, ключом с трещоткой и битами. Предназначен специально для использования в труднодоступных местах.
- Ложемент с напечатанными надписями и отделкой под углеродное волокно для повышенной прочности, устойчивости и простоты очистки
- Инструменты ограниченной серии с черной отделкой
- Поставляется в высококачественной презентационной коробке с подписью Райнхольда Вюрта
- Биты 1/4 дюйма, 18 мм: по 1 шт. PH0, PH1, PH2 (2шт), PZ0, PZ1, PZ2; со шлицем 4, 6 мм; с внутренним шестигранником 3, 4, 5, 6 мм; TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40;
- Торцевая головка 1/4 дюйма, 18 мм: по 1 шт. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
- 1 двусторонний ключ с трещоткой, 11 мм или шестигранник
- 1 высококачественный металлический футляр с ложементом
-
Характеристики
Количество деталей в ассортименте/комплекте
31 шт.
Ширина x высота x глубина
190 x 35 x 130 мм